Referințe
Elesa+Ganter:GN 30-50-M10-50-A2-SK
Rubix:d592166
Producator:GN 30-50-M10-50-A2-SK
EAN:4045525983854



Detalii produs : 30-50-M10-50-A2-SK ELESA+GANTER - 30-50-M10-50-A2-SK ELESA+GANTER
Levelling feet GN 30 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 120 g |
|---|---|
| Lungimea firului | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
50 mm