Picior reglabil Elesa+Ganter GN 30-60-M8-40-A2-SK

Levelling feet, Steel

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 30-60-M8-40-A2-SK
Rubix:d582327
Producator:GN 30-60-M8-40-A2-SK
EAN:4045525985391
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului40 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 30-60-M8-40-A2-SK ELESA+GANTER - 30-60-M8-40-A2-SK ELESA+GANTER


Levelling feet GN 30 will be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate120 g
Lungimea firului40 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

40 mm