Picior reglabil Elesa+Ganter GN 30-60-M8-50-A1-S

Levelling feet, Steel

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 30-60-M8-50-A1-S
Rubix:d594738
Producator:GN 30-60-M8-50-A1-S
EAN:4045525985339
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului50 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 30-60-M8-50-A1-S ELESA+GANTER - 30-60-M8-50-A1-S ELESA+GANTER


Levelling feet GN 30 will be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate150 g
Lungimea firului50 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

50 mm