Referințe
Elesa+Ganter:GN 30-60-M12-80-A2-SK
Rubix:d585644
Producator:GN 30-60-M12-80-A2-SK
EAN:4045525984899



Detalii produs : 30-60-M12-80-A2-SK ELESA+GANTER - 30-60-M12-80-A2-SK ELESA+GANTER
Levelling feet GN 30 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 220 g |
|---|---|
| Lungimea firului | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
80 mm
