Picior reglabil Elesa+Ganter GN 30-60-M16-150-A1-U

Levelling feet, Steel

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 30-60-M16-150-A1-U
Rubix:d589427
Producator:GN 30-60-M16-150-A1-U
EAN:4045525985087
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului150 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 30-60-M16-150-A1-U ELESA+GANTER - 30-60-M16-150-A1-U ELESA+GANTER


Levelling feet GN 30 will be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate337 g
Lungimea firului150 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

150 mm