Referințe
Elesa+Ganter:GN 30-80-M10-80-A1-S
Rubix:d587234
Producator:GN 30-80-M10-80-A1-S
EAN:4045525985520



Detalii produs : 30-80-M10-80-A1-S ELESA+GANTER - 30-80-M10-80-A1-S ELESA+GANTER
Levelling feet GN 30 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 200 g |
|---|---|
| Lungimea firului | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
80 mm
