Picior reglabil Elesa+Ganter GN 30-80-M24-100-A1-U

Levelling feet, Steel

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 30-80-M24-100-A1-U
Rubix:d589555
Producator:GN 30-80-M24-100-A1-U
EAN:4045525986480
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului100 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 30-80-M24-100-A1-U ELESA+GANTER - 30-80-M24-100-A1-U ELESA+GANTER


Levelling feet GN 30 will be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate560 g
Lungimea firului100 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

100 mm