Picior reglabil Elesa+Ganter GN 30-100-M12-80-A2-SK

Levelling feet, Steel

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 30-100-M12-80-A2-SK
Rubix:d591492
Producator:GN 30-100-M12-80-A2-SK
EAN:4045525982208
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului80 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 30-100-M12-80-A2-SK ELESA+GANTER - 30-100-M12-80-A2-SK ELESA+GANTER


Levelling feet GN 30 will be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate634 g
Lungimea firului80 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

80 mm