Picior reglabil Elesa+Ganter GN 30-100-M12-100-A1-SK
Levelling feet, Steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 30-100-M12-100-A1-SK
Rubix:d595479
Producator:GN 30-100-M12-100-A1-SK
EAN:4045525982055



Detalii produs : 30-100-M12-100-A1-SK ELESA+GANTER - 30-100-M12-100-A1-SK ELESA+GANTER
Levelling feet GN 30 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 479 g |
|---|---|
| Lungimea firului | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
100 mm
