Picior reglabil Elesa+Ganter GN 30-100-M16-125-A1-UK
Levelling feet, Steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 30-100-M16-125-A1-UK
Rubix:176202
Producator:GN 30-100-M16-125-A1-UK
EAN:4045525982253



Detalii produs : GN30-100-M16-125-A1-UK - GN30-100-M16-125-A1-UK GANTER
Levelling feet GN 30 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 551 g |
|---|---|
| Lungimea firului | 125 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
125 mm
