Referințe
Elesa+Ganter:GN 30-100-M16-150-A1-U
Rubix:d594273
Producator:GN 30-100-M16-150-A1-U
EAN:4045525982260



Detalii produs : 30-100-M16-150-A1-U ELESA+GANTER - 30-100-M16-150-A1-U ELESA+GANTER
Levelling feet GN 30 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 600 g |
|---|---|
| Lungimea firului | 150 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
150 mm
