Picior reglabil Elesa+Ganter GN 30-100-M20-75-A2-U

Levelling feet, Steel

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 30-100-M20-75-A2-U
Rubix:d579233
Producator:GN 30-100-M20-75-A2-U
EAN:4045525982727
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului75 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 30-100-M20-75-A2-U ELESA+GANTER - 30-100-M20-75-A2-U ELESA+GANTER


Levelling feet GN 30 will be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate600 g
Lungimea firului75 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

75 mm