Picior reglabil Elesa+Ganter GN 32-60-M12-100-A1-SK

Levelling feet with mounting lug

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 32-60-M12-100-A1-SK
Rubix:d603597
Producator:GN 32-60-M12-100-A1-SK
EAN:4045525987791
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului100 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 32-60-M12-100-A1-SK ELESA+GANTER - 32-60-M12-100-A1-SK ELESA+GANTER


Levelling feet GN 32 will be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate250 g
Lungimea firului100 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

100 mm