Picior reglabil Elesa+Ganter GN 32-80-M12-80-A1-SK
Levelling feet with mounting lug
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 32-80-M12-80-A1-SK
Rubix:d610529
Producator:GN 32-80-M12-80-A1-SK
EAN:4045525988224



Detalii produs : 32-80-M12-80-A1-SK ELESA+GANTER - 32-80-M12-80-A1-SK ELESA+GANTER
Levelling feet GN 32 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 340 g |
|---|---|
| Lungimea firului | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
80 mm
