Picior reglabil Elesa+Ganter GN 32-80-M24-100-A1-U
Levelling feet with mounting lug
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 32-80-M24-100-A1-U
Rubix:d593516
Producator:GN 32-80-M24-100-A1-U
EAN:4045525988439



Detalii produs : 32-80-M24-100-A1-U ELESA+GANTER - 32-80-M24-100-A1-U ELESA+GANTER
Levelling feet GN 32 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 150 g |
|---|---|
| Lungimea firului | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
100 mm
