Picior reglabil Elesa+Ganter GN 32-100-M8-40-A1-S

Levelling feet with mounting lug

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 32-100-M8-40-A1-S
Rubix:d592946
Producator:GN 32-100-M8-40-A1-S
EAN:4045525987302
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului40 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 32-100-M8-40-A1-S ELESA+GANTER - 32-100-M8-40-A1-S ELESA+GANTER


Levelling feet GN 32 will be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate426 g
Lungimea firului40 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

40 mm