Picior reglabil Elesa+Ganter GN 32-100-M10-50-A1-S
Levelling feet with mounting lug
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 32-100-M10-50-A1-S
Rubix:d611928
Producator:GN 32-100-M10-50-A1-S
EAN:4045525986886



Detalii produs : 32-100-M10-50-A1-S ELESA+GANTER - 32-100-M10-50-A1-S ELESA+GANTER
Levelling feet GN 32 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 460 g |
|---|---|
| Lungimea firului | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
50 mm
