Picior reglabil Elesa+Ganter GN 32-100-M10-46-A1-X
Levelling feet with mounting lug
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 32-100-M10-46-A1-X
Rubix:d585165
Producator:GN 32-100-M10-46-A1-X
EAN:4045525023048
Detalii produs : 32-100-M10-46-A1-X ELESA+GANTER - 32-100-M10-46-A1-X ELESA+GANTER
Levelling feet GN 32 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Lungimea firului | 46 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
46 mm


