Picior reglabil Elesa+Ganter GN 32-100-M24-200-A1-UK
Levelling feet with mounting lug
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 32-100-M24-200-A1-UK
Rubix:d598388
Producator:GN 32-100-M24-200-A1-UK
EAN:4045525987296



Detalii produs : 32-100-M24-200-A1-UK ELESA+GANTER - 32-100-M24-200-A1-UK ELESA+GANTER
Levelling feet GN 32 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 820 g |
|---|---|
| Lungimea firului | 200 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
200 mm
