Picior reglabil Elesa+Ganter GN 42-50-M12-60-A0-S
Levelling feet with mounting lug
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 42-50-M12-60-A0-S
Rubix:d591640
Producator:GN 42-50-M12-60-A0-S
EAN:4045525048096



Detalii produs : 42-50-M12-60-A0-S ELESA+GANTER - 42-50-M12-60-A0-S ELESA+GANTER
Levelling feet GN 42 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 125 g |
|---|---|
| Lungimea firului | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
60 mm
