Picior reglabil Elesa+Ganter GN 42-60-M16-75-A1-U
Levelling feet with mounting lug
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 42-60-M16-75-A1-U
Rubix:d590494
Producator:GN 42-60-M16-75-A1-U
EAN:4045525049604



Detalii produs : 42-60-M16-75-A1-U ELESA+GANTER - 42-60-M16-75-A1-U ELESA+GANTER
Levelling feet GN 42 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 225 g |
|---|---|
| Lungimea firului | 75 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
75 mm
