Picior reglabil Elesa+Ganter GN 42-80-M20-125-A1-UK

Levelling feet with mounting lug

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 42-80-M20-125-A1-UK
Rubix:d604860
Producator:GN 42-80-M20-125-A1-UK
EAN:4045525050891
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului125 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 42-80-M20-125-A1-UK ELESA+GANTER - 42-80-M20-125-A1-UK ELESA+GANTER


Levelling feet GN 42 will be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate500 g
Lungimea firului125 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

125 mm