Picior reglabil Elesa+Ganter GN 42-80-M24-200-A0-UK

Levelling feet with mounting lug

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 42-80-M24-200-A0-UK
Rubix:d580784
Producator:GN 42-80-M24-200-A0-UK
EAN:4045525051324
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului200 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 42-80-M24-200-A0-UK ELESA+GANTER - 42-80-M24-200-A0-UK ELESA+GANTER


Levelling feet GN 42 will be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate860 g
Lungimea firului200 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

200 mm