Picior reglabil Elesa+Ganter GN 40-40-M16-125-A1-U

Levelling feet

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 40-40-M16-125-A1-U
Rubix:d589603
Producator:GN 40-40-M16-125-A1-U
EAN:4045525031234
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului125 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 40-40-M16-125-A1-U ELESA+GANTER - 40-40-M16-125-A1-U ELESA+GANTER


Levelling feet GN 40 are easy and very reasonably priced foot design variants. Theywill be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate220 g
Lungimea firului125 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

125 mm