Picior reglabil Elesa+Ganter GN 40-50-M10-50-D3-SK

Levelling feet

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 40-50-M10-50-D3-SK
Rubix:d597745
Producator:40-50-M10-50-D3-SK
EAN:4045525031838
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului50 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GN 40-50-M10-50-D3-SK ELESA+GANTER - GN 40-50-M10-50-D3-SK ELESA+GANTER


Levelling feet GN 40 are easy and very reasonably priced foot design variants. Theywill be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate92 g
Lungimea firului50 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

50 mm