Picior reglabil Elesa+Ganter GN 40-60-M12-125-A1-S

Levelling feet

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 40-60-M12-125-A1-S
Rubix:d606074
Producator:GN 40-60-M12-125-A1-S
EAN:4045525035225
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului125 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 40-60-M12-125-A1-S ELESA+GANTER - 40-60-M12-125-A1-S ELESA+GANTER


Levelling feet GN 40 are easy and very reasonably priced foot design variants. Theywill be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate180 g
Lungimea firului125 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

125 mm