Referințe
SKF:LFFH 46/22
Rubix:d1264604

Documente
Detalii produs : LFFH 46/22 SKF - PENETRATING OIL SKF LFFH 46/22
SKF LFFH 46 and LFFH 68 are synthetic hydraulic fluids that are suitable for the lubrication of food systems.
Informații tehnice
atribute
| Capacitate | 22000 ml |
|---|---|
| Cantitatea ambalajului | canistru |
| Temperatura minimă | -60 °C |
| Temperatura maximă | 140 °C |
| Punct de inflamabilitate | 248 °c (coc) |
| Rezistent la coroziune | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
