Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) INA KFB40-B-PP-AS
Linear Ball Bearing and Housing Unit
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KFB40-B-PP-AS
Rubix:139184



Documente
Detalii produs : KFB30-B-PP-AS INA - INA RULMENT KFB30 B PP AS
With flange, sealed, greased, with relubrication facility. Corrosion-resistant design possible.
Informații tehnice
atribute
| Serie | kfb40 |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 89.5 mm |
| Lungime | 80 mm |
| Focă | deschis |
| Stat evaluare încărcare.C | 6000 N |
| Rating de încărcare dyn. C0 | 4400 N |
| Numărul de rânduri cu bile | 6 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
