Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) INA KFB50-B-PP-AS

Linear Ball Bearing and Housing Unit

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

INA:KFB50-B-PP-AS
Rubix:d746583
brand logo

rezumat tehnic

Seriekfb50
Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior97.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : KFB50-B-PP-AS INA - INA KFB50-B-PP-AS LINEAR BALL BEARING AND HOUSING UNIT


With flange, sealed, greased, with relubrication facility. Corrosion-resistant design possible.

Informații tehnice


atribute
Seriekfb50
Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior97.5 mm
Lungime100 mm
Focădeschis
Stat evaluare încărcare.C8700 N
Rating de încărcare dyn. C06300 N
Numărul de rânduri cu bile6
  • Disponibil – Data livrării la cerere