Unitate liniară de rulmenți cu bile INA KTSO16-PP-AS

Linear Ball Bearing and Housing Unit

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

INA:KTSO16-PP-AS
Rubix:d749142
EAN:4012802051834
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior16 mm
Lungime78 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : KTSO16-PP-AS INA - KTSO16-PP-AS INA


Linear ball bearing unit KTSO..PP-AS, open version, with self-adjusting linear ball bearing, double-sided looping seal

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior16 mm
Lungime78 mm
Stat evaluare încărcare.C3100 N
Rating de încărcare dyn. C02330 N
Seriektso..-pp-as
  • Disponibil – Data livrării la cerere