Unitate liniară de rulmenți cu bile INA KFB40-PP-AS
Linear Ball Bearing and Housing Unit
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KFB40-PP-AS
Rubix:d1226348
Producator:0024572880000
EAN:4054362438151



Documente
Detalii produs : KFB40-PP-AS INA - LINEAR BALL BEARING UNIT INA KFB40-PP-AS
Linear ball bearing unit KFB..PP-AS, with flange, sealed, greased, relubricatable
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1230 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Înălțime | 89.5 mm |
| Lungime | 80 mm |
| Focă | deschis |
| Stat evaluare încărcare.C | 6000 N |
| Rating de încărcare dyn. C0 | 4400 N |
| Serie | kfb40 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
