Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) INA KH40-PP

Linear Ball Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:KH40-PP
Rubix:100964
Producator:0001845600000
EAN:4054364467906
brand logo

rezumat tehnic

Seriekh..-pp
Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior52 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : KH40-PP INA - INA BUCSA KH 40 PP


with initial greasing, sealed on both sides, with relubrication facility.
Linear ball bearings KH..PP, initially greased, sealed on both sides, re-greasable

Aplicații

Bearing arrangements with shaft guidance systems

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate185 g
Seriekh..-pp
Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior52 mm
Lungime60 mm
Focădeschis
Stat evaluare încărcare.C4450 N
Rating de încărcare dyn. C05300 N
  • Disponibil