Unitate liniară de rulmenți cu bile INA KGSNS20-PP-AS
Linear Ball Bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KGSNS20-PP-AS
Rubix:d747357
EAN:4054362439523

Documente
Detalii produs : KGSNS20-PP-AS INA - KGSNS20-PP-AS INA
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Înălțime | 50 mm |
| Lungime | 60 mm |
| Stat evaluare încărcare.C | 2310 N |
| Rating de încărcare dyn. C0 | 2200 N |
| Serie | kgsns |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere