Unitate de circulație cu role / bile INA RUS26126-KS-GR3/-10-15
Linear roller bearing RUS
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:RUS26126-KS-GR3-2/-13-15
INA:RUS26126-KS-GR3/-10-15
Rubix:177734
Producator:0013677650004

Documente
Detalii produs : RUS26126-KS-GR3/-10-15 INA - INA RULMENT RUS 26126-KS-GR3/-10-15
INA Linear roller bearing with spacer elements from the RUS .. series.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 810 g |
|---|---|
| Lățimea camionului | 40 mm |
| Rating de încărcare dyn. C0 | 122000 N |
| Lungimea transportului | 132.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere