Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 40421593
Lip seals
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40421593
Rubix:d465349
Producator:40421593
Documente
Detalii produs : 40421593 SIMRIT - 40421593 SIMRIT
Lip seal NI 300 94 AU 925
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 70 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

