Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 40421656
Lip seals
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40421656
Rubix:d478576
Producator:40421656
Documente
Detalii produs : 40421656 SIMRIT - 40421656 SIMRIT
Lip seal NI 300 94 AU 925
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 140 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Înălțime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

