Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24575
Lip seals
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24575
Rubix:d464206
Producator:NI400 50 X 65 X 10 X 7,50 80 NBR 878
Documente
Detalii produs : 24575 SIMRIT - 24575 SIMRIT
Lip seal NI 400 80 NBR 878
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 65 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

