Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 463761
Lip seals
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:463761
Rubix:d461979
Producator:463761

Documente
Detalii produs : 463761 SIMRIT - 463761 SIMRIT
Lip seal NAP 210 80 NBR 99079
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,07 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 8 mm |
| Diametrul interior | 4.8 mm |
| Înălțime | 2.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
