Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 463772
Lip seals
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:463772
Rubix:d466472
Producator:463772

Documente
Detalii produs : 463772 SIMRIT - 463772 SIMRIT
Lip seal NAP 210 80 NBR 99079
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5,201 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Diametrul interior | 70 mm |
| Înălțime | 4.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
