Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 49024490
Lip seals
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49024490
Rubix:d467582
Producator:49024490

Documente
Detalii produs : 49024490 SIMRIT - SIMRIT 49024490 SIMRIT
Groove ring NAPN 75 FKM 230553
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,551 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 16 mm |
| Diametrul interior | 10 mm |
| Înălțime | 4.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
