Șurub de susținere Kipp K0351.512
Locating pins with ball-end Form B
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Kipp:K0351.512
Rubix:7766
EAN:4059245020348



Documente
Detalii produs : STIFT CIL. FORMA A-INOX, A=12-03108-512 - C=12 K0351.512 STIFT CIL. FORMA A-INOX, A=12-03108-512
LOCATING PIN WITH BALL-END C=12, FORM:B
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 11 g |
|---|---|
| Diametrul filetării | 4 mm |
| Diametru | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil