• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Adezivi(793)
    • Benzi adezive și folii de protecție(775)
    • Materiale de fixare(21.394)
    • Cleme și butoane(83.866)
    • Securitate fabrica(2.101)
    Vedeți
    • Elemente de control(83.862)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Cleme și butoane
    4. Elemente de control
    5. Elemente de blocare / blocare
    6. Zăvor
    7. 06349-2050 KIPP - 06349-2050 KIPP

    Zăvor Kipp K0178.2050

    Lock grips

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K0178.2050
    Rubix:d622761
    EAN:4059245071999
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 06349-2050 KIPP - 06349-2050 KIPP


    LOCK GRIP SIZE:4 STAINLESS STEEL, D=8

    Informații tehnice


    atribute
    greutate ambalate9 g
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    115-HG-30-NI ELESA+GANTER - 115-HG-30-NI ELESA+GANTER115-LUG-40-SW ELESA+GANTER - 115-LUG-40-SW ELESA+GANTER115-SCK-13-SW ELESA+GANTER - 115-SCK-13-SW ELESA+GANTER115-SCT-50-SW ELESA+GANTER - 115-SCT-50-SW ELESA+GANTER115-SCH-32 ELESA+GANTER - 115-SCH-32 ELESA+GANTERGN 119-SG-A2 ELESA+GANTER - GN 119-SG-A2 ELESA+GANTER115.8-SUT-18-H1-CR-2 ELESA+GANTER - 115.8-SUT-18-H1-CR-2 ELESA+GANTER115-VDE-36 ELESA+GANTER - 115-VDE-36 ELESA+GANTER115.7-VK8-50-SW ELESA+GANTER - 115.7-VK8-50-SW ELESA+GANTER115.8-SU-18-H1-SW-1 ELESA+GANTER - 115.8-SU-18-H1-SW-1 ELESA+GANTER115.10-SU-13-1-SR ELESA+GANTER - 115.10-SU-13-1-SR ELESA+GANTER115.7-VDE-40-SR ELESA+GANTER - 115.7-VDE-40-SR ELESA+GANTER115-SK-36-SW ELESA+GANTER - 115-SK-36-SW ELESA+GANTERK2218.13522 KIPP - LATCH KIPP K2218.13522115-SC-16 ELESA+GANTER - 115-SC-16 ELESA+GANTER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut