Piuliță canelată și piuliță de blocare SKF HM 3044, Filet interior: Tr 220x4 | Diametrul nominal (metric): 220 mm
Lock Nut HM..T
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SKF:HM 3044
Rubix:d739790
Producator:8756
EAN:7316577010698

Documente
Detalii produs : HM 3044 SKF - SKF LOCK NUT HM 3044
Shaft nuts are used to attach bearings to a shaft. They are also suitable for mounting bearings with a tapered bore on tapered shaft journals and adapter sleeves and make it easier to remove bearings on withdrawal sleeves. Shaft nuts are also often used to secure gears, tensioners and other machine parts on the shaft.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 30x260x260 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2760 g |
| Diametrul nominal (metric) | 220 mm |
| Filet interior | tr 220x4 |
| Pas de tăiere a firului | 4 mm |
| Diametrul exterior | 260 mm |
| Diametru pe apartamente | 220 mm |
| Greutate | 3.3 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere