Piuliță canelată și piuliță de blocare SNR KM4, Filet interior: M20x1 | Diametrul nominal (metric): 26 mm
Lock Nut
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SNR:KM4
Rubix:d471132
EAN:3413520529611

Documente
Detalii produs : KM4 SNR - SNR KM4 ACCESSORIES
Nut
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 33x33x5 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 20 g |
| Diametrul nominal (metric) | 26 mm |
| Filet interior | m20x1 |
| Pas de tăiere a firului | 1 mm |
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Diametru pe apartamente | 32 mm |
| Greutate | 0.019 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere