Piuliță canelată și piuliță de blocare Spieth MSR 60X2, Filet interior: 2 | Diametrul nominal (metric): 60 mm
Lock Nut
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Spieth:MSR 60X2
Rubix:253574

Detalii produs :
Can be freely, infinitely and exactly positioned. Reliable locking without additional grooves or locking plates. Quick and precise assembly and disassembly.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul nominal (metric) | 60 mm |
|---|---|
| Filet interior | 2 |
| Diametrul exterior | 84 mm |
| Greutate | 0.48 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
