Elemente de oprire sau de închidere - Ax de indexare Elesa+Ganter GN 612-8-M16-A
Locking bolt, steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 612-8-M16-A
Rubix:d603004
Producator:GN 612-8-M16-A
EAN:4045525591332





Detalii produs : 612-8-M16-A ELESA+GANTER - 612-8-M16-A ELESA+GANTER
Locking bolts GN 612 are used when the locking pin should not protrude temporarily. The locking pin is retracted by turning the bolt 180°. The locking notch enables secure positioning.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 59 g |
|---|---|
| Diametrul pinului | 8 mm |
| Formă | a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere