Referințe
Kipp:K0345.1516
Rubix:d620845
EAN:4059245016747



rezumat tehnic
| Suprafața corpului de bază | întărit |
|---|---|
| Diametrul filetării | 24 mm |
| Formă | j |
Detalii produs : 03096-1516 KIPP - 03096-1516 KIPP
INDEXING PLUNGER SIZE:9 M06X0,75,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 163 g |
|---|---|
| Suprafața corpului de bază | întărit |
| Diametrul filetării | 24 mm |
| Formă | j |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere