Piuliță canelată și piuliță de blocare SKF KML 38, Filet interior: M 190x3 | Diametrul nominal (metric): 190 mm

Locknut and Locking Device

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:KML 38
Rubix:d739611
Producator:11074
EAN:7316577314079
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul nominal (metric)190 mm
Filet interiorm 190x3
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : KML 38 SKF - SKF LOCK NUT KML 38


Bearing accessories Locknut and locking device

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)28x220x220 mm
Logistic Greutate1900 g
Diametrul nominal (metric)190 mm
Filet interiorm 190x3
Pas de tăiere a firului3 mm
Diametrul exterior220 mm
Diametru pe apartamente190 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.