Referințe
SKF:W 26
Rubix:d739529
Producator:77948
EAN:7316576676192

Detalii produs : W 26 SKF - SKF LOCKING WASHER W 26
Bearing accessories Locknut and locking device
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 2,92x178,59x178,59 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 225 g |
| Diametrul interior | 131.851 mm |
| Diametrul exterior | 178.587 mm |
| Greutate | 0.22 kg |
| Lățime | 2.921 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere