Piuliță canelată și piuliță de blocare SKF KMK 1, Filet interior: M 12x1 | Diametrul nominal (metric): 12 mm
Locknut and Locking Device
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SKF:KMK 1
Rubix:d739697
Producator:65953
EAN:7316571483511

Documente
Detalii produs : KMK 1 SKF - SKF LOCK NUT KMK 1
Bearing Accessories Locknut And Locking Device
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 8x22x12 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 17,4 g |
| Diametrul nominal (metric) | 12 mm |
| Filet interior | m 12x1 |
| Pas de tăiere a firului | 1 mm |
| Diametrul exterior | 22 mm |
| Diametru pe apartamente | 12 mm |
| Greutate | 0.018 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere